- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- シクネスゲージ 真鍮のおすすめ人気ランキング
シクネスゲージ 真鍮のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新101件の「シクネスゲージ 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキパット測定」、「シックスネスゲージ」、「シクネスゲージ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
非磁性体ですのでプラチナスパークプラグの他各種センサー調整に最適です。
用途隙間の測定
仕様
リーフ形状:先端丸、テーパー状 リーフ数:20
トラスコ品番
195-5075
セット内容
0.05-1.0
長さ(mm)
106
材質/仕上
ブロス
質量(g)
100
枚数
20
アズワン品番
64-8349-37
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。
長さ(mm)
127
1セット(20本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1セット(20枚)
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。
高品質のプラスチック製です。
0.001"~0.005"-ポリエステル
0.075"~0.030"-ビニール
リベット付された13本のブレードが付いています。
ブレードは別々の色になっています。
頑強なビニールケース入り。
耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質
真鍮
寸法(mm)
0.102
リーフ長さ(mm)
127
アズワン品番
64-2258-48
リーフ幅(mm)
12.7
入数
10枚
1パック(10枚)
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
耐食、不伝導、ノンスパーク
リーフ組合せ(mm)
0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762
エスコ品番
EA725RB-30
材質
プラスチック
リーフ長さ(mm)
125
リーフ幅(mm)
12.7
1セット(13枚)
¥7,480
税込¥8,228
当日出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質
真鍮
寸法(mm)
0.381
リーフ長さ(mm)
127
アズワン品番
64-2258-57
リーフ幅(mm)
12.7
入数
10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質
真鍮
寸法(mm)
0.406
リーフ長さ(mm)
127
アズワン品番
64-2258-58
リーフ幅(mm)
12.7
入数
10枚
1パック(10枚)
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
1セット(13枚)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質
真鍮
寸法(mm)
0.762
リーフ長さ(mm)
127
アズワン品番
64-2258-63
リーフ幅(mm)
12.7
入数
10枚
1パック(10枚)
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
テーパになった厚さを使用して、二平面の間隔のおおよその寸法を測定する。
焼き無し品です。
用途部品の隙間等のおおよその寸法を測定する
測定範囲(mm)
0.3~4
トラスコ品番
838-0586
材質
真鍮製、研磨仕上げ
質量(g)
58
1目盛(mm)
0.05きざみ
1個
¥53,980
税込¥59,378
25日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)
0.04~0.30
リーフ枚数
9
リーフ組合せ(mm)
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
材質
炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度
HV400以上
仕様
材料 = プラスチック。厚さ = 0.0005 → 0.030インチ。長さ = 20インチ。幅 = 5インチ。枚数 = 14。カラー = 各種。。識別カラー付きプラスチックシム. 高品質プラスチック素材から作られたPRECISION BRANDの識別カラー付きプラスチックシム プラスチックシムのあらゆる用途に最適 ガスケット、特殊部品、製造関連の各種用途に使用可能 取り扱いが簡単 耐油性 使用時の圧縮率が最小限 業界規格に適合した厚さ許容範囲 一貫した性能 非導電 厚さを色で識別可能 マイクロメータが不要なので、時間の節約になり、ミスを削減
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。
仕様
リーフ形状:A
材質/仕上
SK焼入品
リーフ幅(mm)
12.7
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質
炭素工具鋼(SK6)
硬度
HV360~600
厚さ許容差(mm)
0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020